ホクリク総業
18-8 一体型お玉
18-8ステンレスで耐久性抜群です。
引掛もついていますので容器に落ちることはありません。
一体成型なので接合部がなく衛生的です。
材質
18-8ステンレス
柄長さ(mm)
220
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
柄径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26313938
-
大
約160
103
64-5406-63
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26313947
-
小
約110
90
64-5406-64
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください