曜日別特売

ルアー komomo SF-85 KM85シリーズ

ルアー komomo SF-85 KM85シリーズ - アムズデザイン

ナンバーワンバーサタリティ。
シリーズ最小のkomomo。
汎用性の高い85mmサイズで、違和感を与えにくい細身のシルエットが特徴。
アピールを抑えたアクションでkomomoらしいシャロー性能を持ち、バチやハク、イワシなどの小型のベイトを捕食するシーバスに威力を発揮します。
他のkomomoと同様、SFとカウンターモデルを使い分けることでさまざまな状況で活躍します。

仕様【アクション】ローリング+ウォブリング、【誕生日】2016/02/25種別フローティング全長(mm)85質量(g)7タイプ玉彩コード4255096フック#8アズワン品番64-6407-43リングサイズ#3潜行レンジ(cm)5~30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26331158KM85-105
2,310
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする