曜日別特売

ルアー komomo SF-145 counter CT145シリーズ

ルアー komomo SF-145 counter CT145シリーズ - アムズデザイン

難攻不落な大型ベイトパターンにカウンターを決める!
komomoシリーズ最大サイズ・最大重量を誇るランカー狙いモデル。
ノーマルモデルと同様、秋の大型ベイトをパターンではもちろんのこと、派手なアクションを封印したカウンターアクションが瀕死の鮎を演出し、落ち鮎パターンの必携ルアー。
ノーマルとの使い分けが釣果UPの秘訣です。

仕様【アクション】ローリング+ウォブリング、【誕生日】2015/02/25種別フローティング全長(mm)145質量(g)30タイプマコイワシコード4255141フック#3アズワン品番64-6407-88リングサイズ#4潜行レンジ(cm)30~60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26331167CT145-105
2,720
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする