曜日別特売

ルアー komomoII K211シリーズ

ルアー komomoII K211シリーズ - アムズデザインルアー komomoII K211シリーズ - アムズデザインルアー komomoII K211シリーズ - アムズデザインルアー komomoII K211シリーズ - アムズデザインルアー komomoII K211シリーズ - アムズデザインルアー komomoII K211シリーズ - アムズデザイン

水面直下でkomomoの名を継ぐ。
特徴的なヘッド構造から生まれる激しいアクションが持ち味で、水面を意識した高活性なシーバスに効果的なkomomoII。
表層にイナッコが群れている状況や落ち鮎パターン、サラシの薄いヒラスズキゲームまで、様々なシチュエーションで威力を発揮します。

仕様【アクション】ローリング+ウォブリング、【誕生日】2009/03/10種別フローティング全長(mm)110質量(g)15フック#3リングサイズ#3潜行レンジ(cm)0~20内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26331176K211-101レッドヘッド425518364-6408-31
2,540
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
26331185K211-102チャートバックパール425518464-6408-32
2,540
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
26331194K211-103マットチャート425518564-6408-33
2,540
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
26331210K211-104コットンキャンディー425518664-6408-34
2,540
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
26331219K211-108マコイワシ425519064-6408-38
2,540
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
26331228K211-110ボラ425519264-6408-40
2,540
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする