ルアー komomoII 90 KM290シリーズ

ルアー komomoII 90 KM290シリーズ - アムズデザインルアー komomoII 90 KM290シリーズ - アムズデザインルアー komomoII 90 KM290シリーズ - アムズデザインルアー komomoII 90 KM290シリーズ - アムズデザイン

水面直下でkomomoの名を継ぐ。
オリジナルの110mmからのサイズダウンしたモデル。
シーバスのターゲットとされやすい90mmで、年間を通して最も扱いやすいアイテムです。
シーバスがイナッコを偏食している時や、トップウォーターに出切らない時はkomomoII 90をスナップに装着してみては?

仕様【アクション】ローリング+ウォブリング、【誕生日】2011/04/18種別フローティング全長(mm)90質量(g)12フック#4リングサイズ#3潜行レンジ(cm)0~20内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26331237KM290-101レッドヘッド425519764-6408-45
2,310
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
26331246KM290-103マットチャート425519964-6408-47
2,310
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
26331255KM290-104コットンキャンディー425520064-6408-48
2,310
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
26331264KM290-105玉彩425520164-6408-49
2,310
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする