曜日別特売

ルアー sasuke 120 裂波 RPシリーズ

ルアー sasuke 120 裂波 RPシリーズ - アムズデザインルアー sasuke 120 裂波 RPシリーズ - アムズデザインルアー sasuke 120 裂波 RPシリーズ - アムズデザインルアー sasuke 120 裂波 RPシリーズ - アムズデザインルアー sasuke 120 裂波 RPシリーズ - アムズデザインルアー sasuke 120 裂波 RPシリーズ - アムズデザインルアー sasuke 120 裂波 RPシリーズ - アムズデザインルアー sasuke 120 裂波 RPシリーズ - アムズデザイン

キング・オブ・ソルトウォーターミノー。
ima独自のレードルリップとタングステンウエイトを採用したsasukeシリーズの代表作。
魚種や場所を選ばない汎用性も非常に高く、シーバス、フラットフィッシュ、青物などにとどまらず、淡水や海外でもあらゆる魚種を釣りまくるimaが誇るモンスタールアーです!

仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2004/09/21種別フローティング全長(mm)120質量(g)17フック#6リングサイズ#3潜行レンジ(cm)70~90内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26331280RP201レッドヘッド425522964-6408-77
2,650
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
26331289RP203チャートバックパール425523064-6408-78
2,650
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
26331298RP206コットンキャンディー425523164-6408-79
2,650
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
26331307RP207玉彩425523264-6408-80
2,650
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
26331316RP212アカキン425523564-6408-83
2,650
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
26331325RP215マコイワシ425523664-6408-84
2,650
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
26331334RP217ボラ425523764-6408-85
2,650
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
26331350RP223レッドヘッドパールOB425524264-6408-90
2,650
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
26331359RP224マットチャート425524364-6408-91
2,650
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
26331368RP226ライムスタークリアー425524564-6408-93
2,650
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
26331377RP227ゴールドキャンディー425524664-6408-94
2,650
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
26331386RP232メッキイワシ425525164-6408-99
2,650
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
26331395RP233ピンク&ピンク425525264-6409-01
2,650
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
26331404RP234コノシロ425525364-6409-02
2,650
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
26331420RP235マットピンクイワシ425525464-6409-03
2,650
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする