曜日別特売

ルアー sasuke 140 裂波 RP14シリーズ

ルアー sasuke 140 裂波 RP14シリーズ - アムズデザインルアー sasuke 140 裂波 RP14シリーズ - アムズデザインルアー sasuke 140 裂波 RP14シリーズ - アムズデザインルアー sasuke 140 裂波 RP14シリーズ - アムズデザインルアー sasuke 140 裂波 RP14シリーズ - アムズデザインルアー sasuke 140 裂波 RP14シリーズ - アムズデザインルアー sasuke 140 裂波 RP14シリーズ - アムズデザイン

ベスト・オブ・ヒラスズキルアー。
sasuke 120 裂波の優れたバランスをそのまま踏襲し、タフな条件下での安定感はピカイチ。
特にヒラスズキゲームとの相性も良く、ベスト・オブ・ヒラスズキルアーとの呼び声も。
使う場所を選ばず、広大なシャローが広がる河口域やサーフゲームとの相性も抜群!

仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2008/06/21種別フローティング全長(mm)140質量(g)20フック#3リングサイズ#4潜行レンジ(cm)60~100内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26331429RP14-105玉彩425525764-6409-06
2,880
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
26331438RP14-107アカキン425525864-6409-07
2,880
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
26331447RP14-110マコイワシ425525964-6409-08
2,880
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
26331456RP14-113ボラ425526064-6409-09
2,880
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
26331465RP14-121ピンク&ピンク425526864-6409-17
2,880
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
26331474RP14-122コノシロ425526964-6409-18
2,880
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
26331490RP14-123マットピンクイワシ425527064-6409-19
2,880
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする