曜日別特売

ルアー sasuke 120S 裂風 RPS120シリーズ

ルアー sasuke 120S 裂風 RPS120シリーズ - アムズデザインルアー sasuke 120S 裂風 RPS120シリーズ - アムズデザインルアー sasuke 120S 裂風 RPS120シリーズ - アムズデザインルアー sasuke 120S 裂風 RPS120シリーズ - アムズデザインルアー sasuke 120S 裂風 RPS120シリーズ - アムズデザインルアー sasuke 120S 裂風 RPS120シリーズ - アムズデザインルアー sasuke 120S 裂風 RPS120シリーズ - アムズデザインルアー sasuke 120S 裂風 RPS120シリーズ - アムズデザイン

風を切り裂くimaのsasuke。
sasuke 120 裂波に約1gのウエイトを追加したことで、オープンエリアでは遠投性能を生かし、広範囲のエリアを探ることが可能に。
シンキングモデルのため磯やサーフといったエリアで水に馴染ませてトレースをすることや、一枚深いレンジをスローに攻めたい時にオススメです。

仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2010/11/30種別シンキング全長(mm)120質量(g)18フック#6リングサイズ#3潜行レンジ(cm)70~100内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26331499RPS120-101レッドヘッド425527164-6409-20
2,650
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
26331508RPS120-103チャートバックパール425527264-6409-21
2,650
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
26331517RPS120-106コットンキャンディー425527364-6409-22
2,650
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
26331526RPS120-107玉彩425527464-6409-23
2,650
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
26331535RPS120-111マコイワシ425527664-6409-25
2,650
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
26331544RPS120-112ボラ425527764-6409-26
2,650
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
26331560RPS120-116パールボラOB425528064-6409-29
2,650
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
26331569RPS120-118マットチャート425528264-6409-31
2,650
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする