曜日別特売

ルアー sasuke 140S 裂風 RPS140シリーズ

ルアー sasuke 140S 裂風 RPS140シリーズ - アムズデザインルアー sasuke 140S 裂風 RPS140シリーズ - アムズデザインルアー sasuke 140S 裂風 RPS140シリーズ - アムズデザインルアー sasuke 140S 裂風 RPS140シリーズ - アムズデザインルアー sasuke 140S 裂風 RPS140シリーズ - アムズデザインルアー sasuke 140S 裂風 RPS140シリーズ - アムズデザインルアー sasuke 140S 裂風 RPS140シリーズ - アムズデザインルアー sasuke 140S 裂風 RPS140シリーズ - アムズデザイン

風を切り裂くimaのsasuke。
sasuke 140 裂波をシンキング化。
遠投性能の向上、一枚下のレンジ攻略はもちろん、荒れた状況や足場の高いポイントでの操作性が飛躍的に向上しました。
シンキングならではの、流れに乗せるドリフトテクニックや細かい誘いも可能なモデルです。

仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2009/12/31種別シンキング全長(mm)140質量(g)21フック#3リングサイズ#4潜行レンジ(cm)70~100内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26331578RPS140-101レッドヘッド425528564-6409-34
2,880
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
26331587RPS140-103チャートバックパール425528664-6409-35
2,880
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
26331596RPS140-106コットンキャンディー425528764-6409-36
2,880
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
26331605RPS140-107玉彩425528864-6409-37
2,880
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
26331614RPS140-111マコイワシ425529064-6409-39
2,880
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
26331630RPS140-112ボラ425529164-6409-40
2,880
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
26331639RPS140-116パールボラOB425529464-6409-43
2,880
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
26331648RPS140-118マットチャート425529664-6409-45
2,880
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする