曜日別特売

ルアー sasuke 120 剛力 GR120シリーズ

ルアー sasuke 120 剛力 GR120シリーズ - アムズデザインルアー sasuke 120 剛力 GR120シリーズ - アムズデザインルアー sasuke 120 剛力 GR120シリーズ - アムズデザインルアー sasuke 120 剛力 GR120シリーズ - アムズデザイン

剛よく海を制す。
ランカーシーバスを確実に食わせるには120mmサイズに、 #3の大型フックを搭載したランカーハンターのためのアイテムsasuke 120 剛力。
荒波にガッチリ食いつくレードルリップと適度なファットボディが特徴。
安定した飛行姿勢で外洋のパイロットルアーとして人気なルアーです。

仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2013/12/10種別フローティング全長(mm)120質量(g)19フック#3リングサイズ#3潜行レンジ(cm)50~100内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26331657GR120-103玉彩425530164-6409-50
2,650
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
26331666GR120-107ボラ425530564-6409-54
2,650
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
26331675GR120-108コットンキャンディー425530664-6409-55
2,650
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
26331684GR120-109マコイワシ425530764-6409-56
2,650
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする