曜日別特売

ルアー sasuke 130 剛力 GR130シリーズ

ルアー sasuke 130 剛力 GR130シリーズ - アムズデザインルアー sasuke 130 剛力 GR130シリーズ - アムズデザインルアー sasuke 130 剛力 GR130シリーズ - アムズデザインルアー sasuke 130 剛力 GR130シリーズ - アムズデザイン

剛よく海を制す。
sasukeシリーズ最高のパワーモデル。
強風をものともしないキャスタビリティーと、荒れた海面でもしっかり水を捉える力強い泳ぎが特徴。
大型の#2フックを搭載し、大型のシーバスや青物、アカメなどを狙う上では欠かす事のできないミノーです。

仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2012/09/10種別フローティング全長(mm)130質量(g)25フック#2リングサイズ#4潜行レンジ(cm)80~120内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26331700GR130-103玉彩425531964-6409-68
2,770
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
26331709GR130-107ボラ425532364-6409-72
2,770
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
26331718GR130-108コットンキャンディー425532464-6409-73
2,770
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
26331727GR130-109マコイワシ425532564-6409-74
2,770
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする