曜日別特売

ルアー sasuke 120 裂空 SRK120シリーズ

ルアー sasuke 120 裂空 SRK120シリーズ - アムズデザインルアー sasuke 120 裂空 SRK120シリーズ - アムズデザインルアー sasuke 120 裂空 SRK120シリーズ - アムズデザインルアー sasuke 120 裂空 SRK120シリーズ - アムズデザインルアー sasuke 120 裂空 SRK120シリーズ - アムズデザインルアー sasuke 120 裂空 SRK120シリーズ - アムズデザインルアー sasuke 120 裂空 SRK120シリーズ - アムズデザインルアー sasuke 120 裂空 SRK120シリーズ - アムズデザイン

攻略の幅を広げる次世代sasuke。
約5年ぶりにリリースされたシリーズ待望の新作、sasuke 120 裂空。
「裂空」は昨今のルアーに求められる飛距離・飛行姿勢・立ち上がり・アクション・レンジ・使える巻き速度・バラしにくさといった基本性能が極限までブラッシュアップされ、誰でも簡単に使えて釣果が得られる洗練された"コンプリートミノー"です。

仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2020/10/31種別フローティング全長(mm)120質量(g)20フック#3リングサイズ#3潜行レンジ(cm)60~80内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26331736SRK120-001レッドヘッド425533564-6409-84
2,650
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
26331745SRK120-002チャートバックパール425533664-6409-85
2,650
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
26331754SRK120-003コットンキャンディー425533764-6409-86
2,650
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
26331770SRK120-004ボラ425533864-6409-87
2,650
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
26331779SRK120-006玉彩425534064-6409-89
2,650
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
26331788SRK120-007マコイワシ425534164-6409-90
2,650
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
26331797SRK120-008ピンク&ピンク425534264-6409-91
2,650
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
26331806SRK120-009パールボラOB425534364-6409-92
2,650
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
26331815SRK120-010アカキン425534464-6409-93
2,650
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
26331824SRK120-011ゴールドボラ425534564-6409-94
2,650
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
26331840SRK120-012メッキイワシ425534664-6409-95
2,650
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする