曜日別特売

ルアー sasuke 105 SKF105シリーズ

ルアー sasuke 105 SKF105シリーズ - アムズデザインルアー sasuke 105 SKF105シリーズ - アムズデザインルアー sasuke 105 SKF105シリーズ - アムズデザインルアー sasuke 105 SKF105シリーズ - アムズデザインルアー sasuke 105 SKF105シリーズ - アムズデザイン

そつなくこなすスゴイやつ。
干潟の中層からボトムを意識したkomomo SF-125とsasuke 120 裂波の中間レンジのミノー。
ステディリトリーブによるスライドダートアクションや激しいアクションを入れても水面を割りにくいことから、デイゲームのリアクションバイトを誘います。
空力に優れたボディで強風下でも安定した飛距離を出せます。

仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2009/11/30種別フローティング全長(mm)105質量(g)13フック#4リングサイズ#3潜行レンジ(cm)50~80内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26331849SKF105-102チャートバックパール425534864-6409-97
2,540
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
26331858SKF105-107玉彩425535364-6410-03
2,540
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
26331876SKF105-110マコイワシ425535664-6410-06
2,540
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
26331894SKF105-112ボラ425535864-6410-08
2,540
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
26331928SKF105-116パールボラOB425536264-6410-12
2,540
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
26331867SKF105-108アカキン425535464-6410-04
2,540
取扱い終了
返品不可
代引不可
26331885SKF105-111アジ425535764-6410-07
2,540
取扱い終了
返品不可
代引不可
26331910SKF105-114ブラック&ブラック425536064-6410-10
2,540
取扱い終了
返品不可
代引不可
26331919SKF105-115ライムスタークリアー425536164-6410-11
2,540
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする