曜日別特売

ルアー sasuke SS-75 SKS75シリーズ

ルアー sasuke SS-75 SKS75シリーズ - アムズデザインルアー sasuke SS-75 SKS75シリーズ - アムズデザインルアー sasuke SS-75 SKS75シリーズ - アムズデザインルアー sasuke SS-75 SKS75シリーズ - アムズデザインルアー sasuke SS-75 SKS75シリーズ - アムズデザインルアー sasuke SS-75 SKS75シリーズ - アムズデザインルアー sasuke SS-75 SKS75シリーズ - アムズデザインルアー sasuke SS-75 SKS75シリーズ - アムズデザイン

一口ならぬ半口サイズのsasuke。
シーバスをターゲットとしたsasukeの小型モデル。
早春からのマイクロベイトパターンに特に強く、小場所から干潟・河口といったオープンエリアでも活躍し、サイズを感じさせない飛距離もこのルアーの魅力です。
SF・SSはレンジの使い分け以外に、リトリーブではSF、ドリフトやアクションといった小技を入れるにはSSと、使い分けができます。

仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2015/04/10種別シンキング全長(mm)75質量(g)7フック#10リングサイズ#2潜行レンジ(cm)40~90内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26332138SKS75-101レッドヘッド425542364-6410-73
1,970
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26332147SKS75-102チャートバックパール425542464-6410-74
1,970
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26332156SKS75-104マットチャート425542564-6410-75
1,970
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26332165SKS75-105アカキン425542664-6410-76
1,970
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26332174SKS75-106ピンクバックキャンディー425542764-6410-77
1,970
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26332190SKS75-110マコイワシ425542964-6410-79
1,970
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26332199SKS75-113ボラ425543164-6410-81
1,970
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26332208SKS75-119パールボラOB425543664-6410-86
1,970
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする