曜日別特売

ルアー kosuke 110F KK110シリーズ

ルアー kosuke 110F KK110シリーズ - アムズデザインルアー kosuke 110F KK110シリーズ - アムズデザインルアー kosuke 110F KK110シリーズ - アムズデザインルアー kosuke 110F KK110シリーズ - アムズデザインルアー kosuke 110F KK110シリーズ - アムズデザインルアー kosuke 110F KK110シリーズ - アムズデザインルアー kosuke 110F KK110シリーズ - アムズデザインルアー kosuke 110F KK110シリーズ - アムズデザイン

imaの集大成ここにあり。
imaのフラッグシップミノーkosuke 110F。
シーバスが思わず口を使いたくなるローリングアクション、110mmということを忘れさせるキャスタビリティや絶妙なレンジセッティングはシーバスアングラーの信頼を勝ち取り、場所を選ばず活躍してくれるミノーです。

仕様【アクション】ローリング、【誕生日】2016/09/15種別フローティング全長(mm)110質量(g)17フック#4リングサイズ#3潜行レンジ(cm)40~80内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26332226KK110-001レッドヘッドパールOB425546764-6411-18
2,530
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
26332235KK110-002チャートバックパール425546864-6411-19
2,530
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
26332244KK110-004コットンキャンディー425547064-6411-21
2,530
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
26332260KK110-010マコイワシ425547464-6411-25
2,530
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
26332269KK110-011ボラ425547564-6411-26
2,530
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
26332278KK110-012ゴールドキャンディー425547664-6411-27
2,530
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
26332287KK110-016ブラック&ブラック425548064-6411-31
2,530
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
26332296KK110-021パールボラOB425548564-6411-36
2,530
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
26332305KK110-023玉彩425548764-6411-38
2,530
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
26332314KK110-024ピンク&ピンク425548864-6411-39
2,530
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
26332330KK110-025メッキイワシ425548964-6411-40
2,530
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする