ルアー kosuke 85F KK85シリーズ

ルアー kosuke 85F KK85シリーズ - アムズデザインルアー kosuke 85F KK85シリーズ - アムズデザインルアー kosuke 85F KK85シリーズ - アムズデザインルアー kosuke 85F KK85シリーズ - アムズデザインルアー kosuke 85F KK85シリーズ - アムズデザインルアー kosuke 85F KK85シリーズ - アムズデザインルアー kosuke 85F KK85シリーズ - アムズデザインルアー kosuke 85F KK85シリーズ - アムズデザイン

小型の限界を軽々と超えてきた。
kosuke 110Fの基本性能を継承し、小型プラグのあらゆる欠点をクリアにしたモデル。
85mmとは思えない抜群の飛距離をみせ、港湾部や小場所は勿論、本来スモールプラグの出番がないオープンエリアや外洋も難なくこなします。
大型の#4フックを搭載し、ランカーシーバス狙いにも使用することができる万能型スモールミノーです。

仕様【アクション】ローリング、【誕生日】2017/04/20種別フローティング全長(mm)85質量(g)11.5フック#4リングサイズ#3潜行レンジ(cm)30~70内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26332339KK85-002チャートバックパール425549264-6411-43
2,310
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
26332348KK85-004コットンキャンディー425549464-6411-45
2,310
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
26332357KK85-009マコイワシ425549964-6411-50
2,310
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
26332366KK85-010ボラ425550064-6411-51
2,310
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
26332375KK85-011ゴールドキャンディー425550164-6411-52
2,310
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
26332384KK85-012ブラック&ブラック425550264-6411-53
2,310
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
26332400KK85-013パールボラOB425550364-6411-54
2,310
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
26332409KK85-014PHBBC425550464-6411-55
2,310
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
26332418KK85-019アカキン425550964-6411-60
2,310
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
26332427KK85-020ムーンナイトシャドウ425551064-6411-61
2,310
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする