曜日別特売

ルアー kosuke 130F KK130シリーズ

ルアー kosuke 130F KK130シリーズ - アムズデザインルアー kosuke 130F KK130シリーズ - アムズデザインルアー kosuke 130F KK130シリーズ - アムズデザインルアー kosuke 130F KK130シリーズ - アムズデザイン

強靭な身体を手に入れたimaの集大成。
あらゆる状況で活躍し、シーバスゲームのスタンダードとなったkosukeシリーズ。
オープンエリアやラフなコンディションを得意とするのがこの130mm。
ワイヤー強度のアップなど内部構造を強化したことで、ランカーでも安心のファイトで攻略の幅がさらに広がるでしょう。

仕様【アクション】ローリング、【誕生日】2019/09/10種別フローティング全長(mm)130質量(g)26フック#2リングサイズ#4潜行レンジ(cm)50~90内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26332515KK130-001レッドヘッド425552364-6411-74
2,770
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
26332524KK130-002チャートバックパール425552464-6411-75
2,770
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
26332540KK130-004ボラ425552664-6411-77
2,770
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
26332549KK130-010玉彩425553264-6411-83
2,770
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
26332558KK130-012ライムスタークリアー425553464-6411-85
2,770
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする