曜日別特売

ルアー K-太 38 SUSPEND KT38シリーズ

ルアー K-太 38 SUSPEND KT38シリーズ - アムズデザインルアー K-太 38 SUSPEND KT38シリーズ - アムズデザインルアー K-太 38 SUSPEND KT38シリーズ - アムズデザインルアー K-太 38 SUSPEND KT38シリーズ - アムズデザインルアー K-太 38 SUSPEND KT38シリーズ - アムズデザインルアー K-太 38 SUSPEND KT38シリーズ - アムズデザイン

「ピタッ」と止めて「パクッ」と食わせる。
K-太シリーズの代名詞でもあるアクションを止めた瞬間の「食わせの間」継承した、ライトゲーム用サスペンドシャッド。
「巻いて・止めて・アクション見せる」というK-太シリーズの基本操作は、メバル・カサゴといった根魚をはじめ、小型回遊魚にも活躍します。

仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2019/11/30種別海水/サスペンド全長(mm)38質量(g)2.7フック#14リングサイズ#1潜行レンジ(cm)20~50内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26332680KT38-002チェリーブロッサム425561964-6412-71
1,620
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
26332689KT38-003ナトリウムオレンジ425562064-6412-72
1,620
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
26332698KT38-006OHパール425562364-6412-75
1,620
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
26332707KT38-008ライムレッドペッパー425562564-6412-77
1,620
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
26332716KT38-009ドリームシラス425562664-6412-78
1,620
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
26332725KT38-010ブルーハマイ425562764-6412-79
1,620
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする