曜日別特売

ルアー iBORN 118F shallow IB118FSシリーズ

ルアー iBORN 118F shallow IB118FSシリーズ - アムズデザインルアー iBORN 118F shallow IB118FSシリーズ - アムズデザインルアー iBORN 118F shallow IB118FSシリーズ - アムズデザインルアー iBORN 118F shallow IB118FSシリーズ - アムズデザインルアー iBORN 118F shallow IB118FSシリーズ - アムズデザインルアー iBORN 118F shallow IB118FSシリーズ - アムズデザインルアー iBORN 118F shallow IB118FSシリーズ - アムズデザインルアー iBORN 118F shallow IB118FSシリーズ - アムズデザイン

ロングディスタンスで差をつける。
遠投性に優れ、高いシャロー性能をコンセプトに開発されたのがiBORNシリーズ。
iBORN 118F shallowは丁寧にシャローを攻めることができるレンジ性能と120mmクラスでは最大クラスの飛距離を叩き出せるルアーに。
サイズ感からもいろいろなエリアで活躍すること間違いなしです。

仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2019/10/10種別フローティング全長(mm)118質量(g)19フック#3リングサイズ#3潜行レンジ(cm)5~30内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26332734IB118FS-001レッドヘッド425566164-6413-14
2,650
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
26332750IB118FS-002チャートバックパール425566264-6413-15
2,650
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
26332759IB118FS-003コットンキャンディー425566364-6413-16
2,650
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
26332768IB118FS-004ボラ425566464-6413-17
2,650
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
26332777IB118FS-005マコイワシ425566564-6413-18
2,650
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
26332786IB118FS-006セグロ425566664-6413-19
2,650
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
26332795IB118FS-007バンズマスター425566764-6413-20
2,650
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
26332804IB118FS-008クリーミーチャート425566864-6413-21
2,650
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
26332820IB118FS-009リッチメロン425566964-6413-22
2,650
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
26332829IB118FS-010クラシカルRH425567064-6413-23
2,650
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
26332838IB118FS-011フロリダホロ425567164-6413-24
2,650
取扱い終了
返品不可
代引不可
26332847IB118FS-012PHパールドット425567264-6413-25
2,650
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする