曜日別特売

ルアー Lipper 90 LP90シリーズ

ルアー Lipper 90 LP90シリーズ - アムズデザインルアー Lipper 90 LP90シリーズ - アムズデザインルアー Lipper 90 LP90シリーズ - アムズデザインルアー Lipper 90 LP90シリーズ - アムズデザインルアー Lipper 90 LP90シリーズ - アムズデザインルアー Lipper 90 LP90シリーズ - アムズデザイン

投げて、ゆっくり巻くだけ。
imaプロスタッフ鈴木斉氏プロデュースによる ima初のウェイクミノー。
ベイトが大量すぎてルアーには見向きもしない… そんな状況下では、Lipper 90の出番。
デッドスローリトリーブで容易に薄皮一枚のレンジをトレースして引き波を立て、弱ったベイトを演出し、シーバスを魅了します。

仕様【アクション】ウェイクアクション、【誕生日】2019/05/10種別フローティング全長(mm)90質量(g)12フック#4リングサイズ#3潜行レンジ(cm)1~20内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26332856LP90-003コットンキャンディー425571164-6413-64
2,310
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
26332865LP90-004ボラ425571264-6413-65
2,310
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
26332874LP90-005マコイワシ425571364-6413-66
2,310
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
26332890LP90-006マットチャート425571464-6413-67
2,310
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
26332899LP90-013サイトボラ425572164-6413-74
2,310
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
26332908LP90-016サイトキャンディー425572464-6413-77
2,310
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする