曜日別特売

ルアー Empathy 90 EM90シリーズ

ルアー Empathy 90 EM90シリーズ - アムズデザインルアー Empathy 90 EM90シリーズ - アムズデザインルアー Empathy 90 EM90シリーズ - アムズデザインルアー Empathy 90 EM90シリーズ - アムズデザイン

ザ・カメレオンプラグ。
シーバスゲームにおける基本動作である「巻く」ということに特化させたEmpathy 90。
その特徴的なカップで水流を受け、タダ巻きでロール・S字・ウォブリング・千鳥とアクションを変えるマジシャンのようなルアー。
多種多様な泳ぎをみせ、シーバスを魅了します。

仕様【アクション】可変アクション、【誕生日】2018/09/07種別シンキング全長(mm)90質量(g)17フック#5リングサイズ#3潜行レンジ(cm)20~60内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26332917EM90-002チャートバックパールグローベリー425572664-6413-79
2,310
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
26332926EM90-006ハク425573064-6413-83
2,310
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
26332935EM90-007マコイワシ425573164-6413-84
2,310
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
26332944EM90-008ハマーギーゴ425573264-6413-85
2,310
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする