曜日別特売

ルアー Jetty 135S JT135Sシリーズ

ルアー Jetty 135S JT135Sシリーズ - アムズデザインルアー Jetty 135S JT135Sシリーズ - アムズデザインルアー Jetty 135S JT135Sシリーズ - アムズデザインルアー Jetty 135S JT135Sシリーズ - アムズデザインルアー Jetty 135S JT135Sシリーズ - アムズデザイン

超遠投型ハイアピールミノー!
imaからサーフゲームに特化したリップ付きシンキングミノー、Jetty 135Sが登場。
大型ベイトを捕食している高活性時に、しっかりアピールできるミノーとして開発されました。
imaの重心移動システム「MRD」搭載により生み出される圧倒的な飛距離や、派手目なウォブンロールアクション、またシンキング性能によって幅広いレンジをカバー出来るのも魅力です。
様々なアクションにも対応でき、サーフゲームのパイロットルアーとして活躍すること間違いなしです!

仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2020/04/10種別シンキング全長(mm)135質量(g)26フック#4リングサイズ#3潜行レンジ(cm)50~200内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26332960JT135S-003コットンキャンディー425574564-6413-98
2,650
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
26332969JT135S-005アカキン425574764-6414-01
2,650
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
26332978JT135S-006マコイワシ425574864-6414-02
2,650
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
26332987JT135S-008マットチャート425575064-6414-04
2,650
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
26332996JT135S-010玉彩425575264-6414-06
2,650
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする