曜日別特売

ルアー 魚道 110MD HGシリーズ

ルアー 魚道 110MD HGシリーズ - アムズデザインルアー 魚道 110MD HGシリーズ - アムズデザイン

フラットフィッシュの道を極める「魚道」。
元祖ヒラメ専用のミッドダイバーとして新境地を開拓し、数々の実績を叩き出した魚道 110MD。
余裕のある浮力構造とリップ形状により、根掛かり回避能力とレンジキープ力に優れています。
テイル形状の変更によって安定した飛行姿勢を獲得し、サーフをより広く探ることができます。

仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2013/04/10種別フローティング全長(mm)110質量(g)19フック#6リングサイズ#3潜行レンジ(cm)~150内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26333005HG102ヒラメゴールド425577464-6414-28
2,540
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
26333014HG116ブラッディーピンク425578864-6414-42
2,540
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする