曜日別特売

ルアー sukari 63HS SU63Hシリーズ

ルアー sukari 63HS SU63Hシリーズ - アムズデザイン

表層攻略型ストリームミノー!
本流域でのニジマスやサツキマスといった大型のトラウトに焦点を絞った基本に忠実なミノーです。
シンプルなフォルムに収められた独自のウエイトバランスが生み出す素直なキャスタビリティーに加え、リーリングの強弱のみでヒラを打ちギラつくボディは、無駄なロッドワークを必要せずとも魚達に強烈にアピールします。

仕様【誕生日】2014/03/10種別シンキング全長(mm)63質量(g)8タイプメブキコード4255822フックST-36BC#10(スイベル式フックハンガー仕様)アズワン品番64-6414-76リングサイズ#2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26333030SU63H-005
2,080
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする