曜日別特売

ルアー sukari 60 Deep SU60Dシリーズ

ルアー sukari 60 Deep SU60Dシリーズ - アムズデザインルアー sukari 60 Deep SU60Dシリーズ - アムズデザイン

ボトムレンジ攻略型ダイビングミノー!
"巻いて潜らせる"のではなく"沈めて浮かせない"ためのダイビングリップとヘビーウエイト。
本流域をメインフィールドとして使用することを考えsukari 50SS Deepをスケールアップしました。
より流速の速い場所や水深のある所へのアプローチが可能になりました。
得意の底波ドリフトで、川底の石の裏に定位している神経質な大型魚に対しピンポイントでアピールします。

仕様【誕生日】2014/03/10種別シンキング全長(mm)60質量(g)8フックST-36BC#10(スイベル式フックハンガー仕様)リングサイズ#2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26333039SU60D-013レッドスポットピンク425584864-6415-03
2,080
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26333048SU60D-016メロン425585164-6415-06
2,080
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする