曜日別特売

ルアー sukari 50SS SU50SSシリーズ

ルアー sukari 50SS SU50SSシリーズ - アムズデザインルアー sukari 50SS SU50SSシリーズ - アムズデザインルアー sukari 50SS SU50SSシリーズ - アムズデザイン

重厚にして繊細、これぞsukariの切れ味!
ダウンクロスストリームでのしつこいまでの水絡みと、流れを泳ぎきる性能を追求しました。
そのハイウエイトのボディは、キャスティングが難しい源流域でピンスポットのロングキャストを可能とし、極狭い範囲でしっかりアクション、レンジのコントロールを自在にします。
その使い易さは、源流・渓流域のみならず中流域までをもカバーします。

仕様【誕生日】2010/03/10種別シンキング全長(mm)50質量(g)5フックST-36BC#12リングサイズ#1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26333118SU50SS-107ヤマメ425589264-6415-47
1,960
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26333127SU50SS-108アマゴ425589364-6415-48
1,960
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26333136SU50SS-110アユ425589464-6415-49
1,960
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする