曜日別特売

ルアー YOICHI 80 YI80シリーズ

ルアー YOICHI 80 YI80シリーズ - アムズデザインルアー YOICHI 80 YI80シリーズ - アムズデザインルアー YOICHI 80 YI80シリーズ - アムズデザインルアー YOICHI 80 YI80シリーズ - アムズデザインルアー YOICHI 80 YI80シリーズ - アムズデザインルアー YOICHI 80 YI80シリーズ - アムズデザイン

彼方を射抜く忍びのワザ。
YOICHIシリーズに初のサイズ展開アイテムが登場!
飛距離、シャロー性能、使い易さというYOICHI 99の基本コンセプトは継承し、80mmという使う場所を選ばない絶妙なサイズ感を実現。
まさにオールシーズン、オールラウンドで使えるシンキングペンシルの誕生です!

仕様【アクション】スラローム、【誕生日】2019/04/04種別シンキング全長(mm)80質量(g)18フック#6リングサイズ#3潜行レンジ(cm)20~60内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26333450YI80-001レッドヘッド425609764-6417-54
2,080
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26333459YI80-003チャートバックパール425609964-6417-56
2,080
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26333468YI80-005ハク425610164-6417-58
2,080
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
26333477YI80-006コットンキャンディー425610264-6417-59
2,080
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
26333486YI80-007マコイワシ425610364-6417-60
2,080
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
26333495YI80-008ボラ425610464-6417-61
2,080
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26333504YI80-010四季彩425610664-6417-63
2,080
取扱い終了
返品不可
代引不可
26333520YI80-011ムーンナイトシャドウ425610764-6417-64
2,080
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする