ルアー p-ce 100 PC100シリーズ

ルアー p-ce 100 PC100シリーズ - アムズデザイン

攻略の隙間を埋める1ピース。
水面直下をスラロームアクションでスローに探れることが特徴のリップ付シンキングペンシルp-ce 100。
河川でのドリフトゲームはもちろん、流れの緩い干潟や河口域も得意。
夏から秋にかけてのイナッコパターンでは欠かすことの出来ないピースとなるでしょう。

仕様【アクション】スラローム、【誕生日】2009/09/30種別シンキング全長(mm)100質量(g)17タイプマコイワシコード4256226フック#4アズワン品番64-6418-84リングサイズ#3潜行レンジ(cm)30~60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26333608PC100-106
2,310
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする