ルアー p-ce 80S PC80Sシリーズ

ルアー p-ce 80S PC80Sシリーズ - アムズデザインルアー p-ce 80S PC80Sシリーズ - アムズデザインルアー p-ce 80S PC80Sシリーズ - アムズデザイン

攻略の隙間を埋める1ピース。
リップ付きシンペンp-ce 100のダウンサイジングモデル。
ノーマルモデル顔負けの飛距離を叩き出し、やや下のレンジをトレースを可能にしました。
ベイトの小さい時期やラフコンディション、低活性でボトムにステイしているなど、あらゆる場面で活躍してくれます。

仕様【アクション】スラローム、【誕生日】2014/07/10種別シンキング全長(mm)80質量(g)15フック#6リングサイズ#3潜行レンジ(cm)40~70内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26333617PC80S-201レッドヘッド425623664-6418-94
2,190
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
26333626PC80S-203玉彩425623864-6418-96
2,190
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
26333635PC80S-204ボラ425623964-6418-97
2,190
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする