ルアー RAIKIRI 70 RK70シリーズ

ルアー RAIKIRI 70 RK70シリーズ - アムズデザインルアー RAIKIRI 70 RK70シリーズ - アムズデザインルアー RAIKIRI 70 RK70シリーズ - アムズデザインルアー RAIKIRI 70 RK70シリーズ - アムズデザインルアー RAIKIRI 70 RK70シリーズ - アムズデザインルアー RAIKIRI 70 RK70シリーズ - アムズデザインルアー RAIKIRI 70 RK70シリーズ - アムズデザインルアー RAIKIRI 70 RK70シリーズ - アムズデザイン

バイブレーション界にカミナリが落ちる。
ima初のダートに特化したルアー、RAIKIRI 70は「誰でも簡単な操作でダートさせることができるバイブレーション」をコンセプトに開発。
バイブレーションにありがちな不安定な飛行姿勢や針絡みなどのトラブルを取り除き、抜群の飛距離性能も持ちあわせています。
あらゆる状況下で使えるエース級ルアーの登場です!

仕様【アクション】バイブレーション、【誕生日】2020/03/10種別シンキング全長(mm)70質量(g)15フック#6リングサイズ#3潜行レンジ(cm)~50内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26333985RK70-001レッドヘッド425655664-6422-06
1,620
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
26333994RK70-002チャートバックパール425655764-6422-07
1,620
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334010RK70-003コットンキャンディー425655864-6422-08
1,620
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
26334019RK70-004ボラ425655964-6422-09
1,620
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
26334028RK70-005ゴールドボラ425656064-6422-10
1,620
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
26334037RK70-006マコイワシ425656164-6422-11
1,620
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
26334046RK70-007メッキイワシ425656264-6422-12
1,620
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
26334055RK70-008マットチャート425656364-6422-13
1,620
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334064RK70-009玉彩425656464-6422-14
1,620
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
26334080RK70-010ゴールドチャートイワシ425656564-6422-15
1,620
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334089RK70-011ムーンナイトシャドウ425656664-6422-16
1,620
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
26334098RK70-012ピンク&ピンク425656764-6422-17
1,620
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする