ルアー koume 90 KU90シリーズ

ルアー koume 90 KU90シリーズ - アムズデザインルアー koume 90 KU90シリーズ - アムズデザインルアー koume 90 KU90シリーズ - アムズデザインルアー koume 90 KU90シリーズ - アムズデザインルアー koume 90 KU90シリーズ - アムズデザインルアー koume 90 KU90シリーズ - アムズデザインルアー koume 90 KU90シリーズ - アムズデザインルアー koume 90 KU90シリーズ - アムズデザイン

バイブレーションであってバイブレーションでないルアー。
ミノーシェイプとカミソリのようなエッジを持ち、引き抵抗を極限まで軽減し、手元にしっかりと振動を伝えるkoumeシリーズ。
スタンダードモデルは60mm・11g~90mm・20g がラインナップ。
シリーズ最小のkoume 60は小型ベイトを偏食する春先のマイクロベイトパターンに、koume 70・80は季節や場所を選ばず通年使えるオールマイティー。
koume 90は大型ベイトを捕食している時や深めのレンジを探りたい時に!

仕様【アクション】バイブレーション、【誕生日】2011/02/18種別シンキング全長(mm)90質量(g)20フック#4リングサイズ#3潜行レンジ(cm)~160内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26334107KU90-101レッドヘッド425656864-6422-18
2,080
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334116KU90-102チャートバックパール425656964-6422-19
2,080
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
26334125KU90-103マットチャート425657064-6422-20
2,080
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
26334134KU90-104コットンキャンディー425657164-6422-21
2,080
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
26334150KU90-108アカキンOG425657564-6422-25
2,080
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334159KU90-109マコイワシ425657664-6422-26
2,080
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334168KU90-110ボラ425657764-6422-27
2,080
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334195KU90-117玉彩425658464-6422-34
2,080
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
26334204KU90-118ピンク&ピンク425658564-6422-35
2,080
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334220KU90-119マットナイトブラック425658664-6422-36
2,080
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334229KU90-120ゴールドボラ425658764-6422-37
2,080
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334238KU90-121キングフィッシャー425658864-6422-38
2,080
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334177KU90-115ブルーハマイ425658264-6422-32
2,080
取扱い終了
返品不可
代引不可
26334186KU90-116クラシカルRH425658364-6422-33
2,080
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする