曜日別特売

ルアー koume 80 KU80シリーズ

ルアー koume 80 KU80シリーズ - アムズデザインルアー koume 80 KU80シリーズ - アムズデザインルアー koume 80 KU80シリーズ - アムズデザインルアー koume 80 KU80シリーズ - アムズデザインルアー koume 80 KU80シリーズ - アムズデザインルアー koume 80 KU80シリーズ - アムズデザインルアー koume 80 KU80シリーズ - アムズデザインルアー koume 80 KU80シリーズ - アムズデザイン

バイブレーションであってバイブレーションでないルアー。
ミノーシェイプとカミソリのようなエッジを持ち、引き抵抗を極限まで軽減し、手元にしっかりと振動を伝えるkoumeシリーズ。
スタンダードモデルは60mm・11g~90mm・20g がラインナップ。
シリーズ最小のkoume 60は小型ベイトを偏食する春先のマイクロベイトパターンに、koume 70・80は季節や場所を選ばず通年使えるオールマイティー。
koume 90は大型ベイトを捕食している時や深めのレンジを探りたい時に!

仕様【アクション】バイブレーション、【誕生日】2010/05/21種別シンキング全長(mm)80質量(g)15フック#6リングサイズ#3潜行レンジ(cm)~80内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26334247KU80-101レッドヘッド425658964-6422-39
1,970
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
26334256KU80-103マットチャート425659164-6422-41
1,970
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334265KU80-104コットンキャンディー425659264-6422-42
1,970
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
26334274KU80-108アカキンOG425659664-6422-46
1,970
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334290KU80-109マコイワシ425659764-6422-47
1,970
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334299KU80-110ボラ425659864-6422-48
1,970
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334308KU80-117玉彩425660564-6422-55
1,970
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334317KU80-118ピンク&ピンク425660664-6422-56
1,970
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334326KU80-119マットナイトブラック425660764-6422-57
1,970
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334335KU80-120ゴールドボラ425660864-6422-58
1,970
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする