ルアー koume 60 KU60シリーズ

ルアー koume 60 KU60シリーズ - アムズデザインルアー koume 60 KU60シリーズ - アムズデザインルアー koume 60 KU60シリーズ - アムズデザインルアー koume 60 KU60シリーズ - アムズデザインルアー koume 60 KU60シリーズ - アムズデザイン

バイブレーションであってバイブレーションでないルアー。
ミノーシェイプとカミソリのようなエッジを持ち、引き抵抗を極限まで軽減し、手元にしっかりと振動を伝えるkoumeシリーズ。
スタンダードモデルは60mm・11g~90mm・20g がラインナップ。
シリーズ最小のkoume 60は小型ベイトを偏食する春先のマイクロベイトパターンに、koume 70・80は季節や場所を選ばず通年使えるオールマイティー。
koume 90は大型ベイトを捕食している時や深めのレンジを探りたい時に!

仕様【アクション】バイブレーション、【誕生日】2011/01/25種別シンキング全長(mm)60質量(g)11フック#10リングサイズ#2潜行レンジ(cm)~60内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26334405KU60-103マットチャート425663364-6422-83
1,740
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334414KU60-108アカキンOG425663864-6422-88
1,740
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334430KU60-109マコイワシ425663964-6422-89
1,740
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334439KU60-117玉彩425664764-6422-97
1,740
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
26334448KU60-120ゴールドボラ425665064-6423-01
1,740
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする