曜日別特売

ルアー koume 90 heavy KH90シリーズ

ルアー koume 90 heavy KH90シリーズ - アムズデザインルアー koume 90 heavy KH90シリーズ - アムズデザインルアー koume 90 heavy KH90シリーズ - アムズデザインルアー koume 90 heavy KH90シリーズ - アムズデザインルアー koume 90 heavy KH90シリーズ - アムズデザインルアー koume 90 heavy KH90シリーズ - アムズデザインルアー koume 90 heavy KH90シリーズ - アムズデザインルアー koume 90 heavy KH90シリーズ - アムズデザイン

このヘビーブローはボトムに効く。
koumeシリーズの快適な使い心地はそのままに、従来モデルよりもウエイトを大幅にアップ。
これによりキャスタビリティが劇的に向上。
koume 60 heavy~80 heavyはシーバスはもちろん、ボトムトレースがキモとも言える黒鯛やフラットフィッシュ狙いにも強く、koume 90 heavyはボートゲームや沖堤防の攻略には欠かせません!

仕様【アクション】バイブレーション、【誕生日】2014/10/10種別シンキング全長(mm)90質量(g)28フック#4リングサイズ#3潜行レンジ(cm)~150内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26334457KH90-101レッドヘッド425665264-6423-03
2,080
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334466KH90-102チャートバックパール425665364-6423-04
2,080
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334475KH90-103マットチャート425665464-6423-05
2,080
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334484KH90-108アカキンOG425665964-6423-10
2,080
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334500KH90-109マコイワシ425666064-6423-11
2,080
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334509KH90-110ボラ425666164-6423-12
2,080
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
26334518KH90-119マットナイトブラック425667064-6423-21
2,080
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334527KH90-120ゴールドボラ425667164-6423-22
2,080
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
26334536KH90-121キングフィッシャー425667264-6423-23
2,080
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする