曜日別特売

ルアー koume 80 heavy KH80シリーズ

ルアー koume 80 heavy KH80シリーズ - アムズデザインルアー koume 80 heavy KH80シリーズ - アムズデザインルアー koume 80 heavy KH80シリーズ - アムズデザインルアー koume 80 heavy KH80シリーズ - アムズデザインルアー koume 80 heavy KH80シリーズ - アムズデザインルアー koume 80 heavy KH80シリーズ - アムズデザインルアー koume 80 heavy KH80シリーズ - アムズデザインルアー koume 80 heavy KH80シリーズ - アムズデザイン

このヘビーブローはボトムに効く。
koumeシリーズの快適な使い心地はそのままに、従来モデルよりもウエイトを大幅にアップ。
これによりキャスタビリティが劇的に向上。
koume 60 heavy~80 heavyはシーバスはもちろん、ボトムトレースがキモとも言える黒鯛やフラットフィッシュ狙いにも強く、koume 90 heavyはボートゲームや沖堤防の攻略には欠かせません!

仕様【アクション】バイブレーション、【誕生日】2015/03/25種別シンキング全長(mm)80質量(g)20フック#6リングサイズ#3潜行レンジ(cm)~90内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26334545KH80-101レッドヘッド425667364-6423-24
1,970
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334554KH80-104コットンキャンディー425667664-6423-27
1,970
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
26334570KH80-108アカキンOG425668064-6423-31
1,970
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334579KH80-109マコイワシ425668164-6423-32
1,970
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334588KH80-117玉彩425668964-6423-40
1,970
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334597KH80-118ピンク&ピンク425669064-6423-41
1,970
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334606KH80-120ゴールドボラ425669264-6423-43
1,970
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334615KH80-121キングフィッシャー425669364-6423-44
1,970
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする