曜日別特売

ルアー koume 70 heavy KH70シリーズ

ルアー koume 70 heavy KH70シリーズ - アムズデザインルアー koume 70 heavy KH70シリーズ - アムズデザインルアー koume 70 heavy KH70シリーズ - アムズデザインルアー koume 70 heavy KH70シリーズ - アムズデザインルアー koume 70 heavy KH70シリーズ - アムズデザインルアー koume 70 heavy KH70シリーズ - アムズデザインルアー koume 70 heavy KH70シリーズ - アムズデザインルアー koume 70 heavy KH70シリーズ - アムズデザイン

このヘビーブローはボトムに効く。
koumeシリーズの快適な使い心地はそのままに、従来モデルよりもウエイトを大幅にアップ。
これによりキャスタビリティが劇的に向上。
koume 60 heavy~80 heavyはシーバスはもちろん、ボトムトレースがキモとも言える黒鯛やフラットフィッシュ狙いにも強く、koume 90 heavyはボートゲームや沖堤防の攻略には欠かせません!

仕様【アクション】バイブレーション、【誕生日】2015/03/25種別シンキング全長(mm)70質量(g)18フック#8リングサイズ#3潜行レンジ(cm)~80内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26334624KH70-101レッドヘッド425669464-6423-45
1,850
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334640KH70-103マットチャート425669664-6423-47
1,850
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334649KH70-104コットンキャンディー425669764-6423-48
1,850
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
26334658KH70-108アカキンOG425670164-6423-52
1,850
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
26334667KH70-109マコイワシ425670264-6423-53
1,850
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334685KH70-117玉彩425671064-6423-61
1,850
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334694KH70-119マットナイトブラック425671264-6423-63
1,850
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334710KH70-120ゴールドボラ425671364-6423-64
1,850
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334719KH70-121キングフィッシャー425671464-6423-65
1,850
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334676KH70-116クラシカルRH425670964-6423-60
1,850
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする