曜日別特売

ルアー koume 60 heavy KH60シリーズ

ルアー koume 60 heavy KH60シリーズ - アムズデザインルアー koume 60 heavy KH60シリーズ - アムズデザインルアー koume 60 heavy KH60シリーズ - アムズデザインルアー koume 60 heavy KH60シリーズ - アムズデザインルアー koume 60 heavy KH60シリーズ - アムズデザインルアー koume 60 heavy KH60シリーズ - アムズデザインルアー koume 60 heavy KH60シリーズ - アムズデザインルアー koume 60 heavy KH60シリーズ - アムズデザイン

このヘビーブローはボトムに効く。
koumeシリーズの快適な使い心地はそのままに、従来モデルよりもウエイトを大幅にアップ。
これによりキャスタビリティが劇的に向上。
koume 60 heavy~80 heavyはシーバスはもちろん、ボトムトレースがキモとも言える黒鯛やフラットフィッシュ狙いにも強く、koume 90 heavyはボートゲームや沖堤防の攻略には欠かせません!

仕様【アクション】バイブレーション、【誕生日】2015/03/25種別シンキング全長(mm)60質量(g)17フック#10リングサイズ#2潜行レンジ(cm)~50内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26334728KH60-101レッドヘッド425671564-6423-66
1,740
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
26334737KH60-102チャートバックパール425671664-6423-67
1,740
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334746KH60-103マットチャート425671764-6423-68
1,740
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334755KH60-104コットンキャンディー425671864-6423-69
1,740
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334764KH60-108アカキンOG425672264-6423-73
1,740
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
26334780KH60-109マコイワシ425672364-6423-74
1,740
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
26334789KH60-110ボラ425672464-6423-75
1,740
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334807KH60-118ピンク&ピンク425673264-6423-83
1,740
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
26334816KH60-119マットナイトブラック425673364-6423-84
1,740
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334825KH60-121キングフィッシャー425673564-6423-86
1,740
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
26334798KH60-115ブルーハマイ425672964-6423-80
1,740
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする