曜日別特売

ルアー SCHNEIDER 28 SD28シリーズ

ルアー SCHNEIDER 28 SD28シリーズ - アムズデザインルアー SCHNEIDER 28 SD28シリーズ - アムズデザインルアー SCHNEIDER 28 SD28シリーズ - アムズデザインルアー SCHNEIDER 28 SD28シリーズ - アムズデザインルアー SCHNEIDER 28 SD28シリーズ - アムズデザインルアー SCHNEIDER 28 SD28シリーズ - アムズデザイン

スタンダードを極めた鉄板バイブレーション。
SCHNEIDERは投げる・巻く・沈めるといった基本性能を徹底的に追及した鉄板バイブレーション。
ビギナーからエキスパートまで快適に扱うことができるスタンダードなルアーです。
シャローレンジからディープレンジまで、あらゆる状況に対応できる3サイズ展開で、シーバスゲーム攻略の幅が大きく広がります。

仕様【アクション】バイブレーション、【誕生日】2016/05/31種別シンキング全長(mm)73質量(g)28フック#6リングサイズ#3内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26334850SD28-002ブルピンイワシ425673764-6423-88
1,630
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334859SD28-004ボラ425673964-6423-90
1,630
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334868SD28-008アカキンOG425674364-6423-94
1,630
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334877SD28-009グリーンゴールド425674464-6423-95
1,630
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334886SD28-013ピンクバックレンジベリー425674864-6423-99
1,630
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334920SD28-018ブラック&ブラック425675364-6424-05
1,630
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
26334834SD28-001イワシ425673664-6423-87
1,630
取扱い終了
返品不可
代引不可
26334895SD28-015メタルシャッド425675064-6424-02
1,250
取扱い終了
返品不可
代引不可
26334904SD28-017レッドヘッドパールOB425675264-6424-04
1,630
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする