曜日別特売

ルアー SCHNEIDER 13 SD13シリーズ

ルアー SCHNEIDER 13 SD13シリーズ - アムズデザインルアー SCHNEIDER 13 SD13シリーズ - アムズデザイン

春のマイクロベイトパターンにベストマッチのダウンサイズモデル。
SCHNEIDERは投げる・巻く・沈めるといった基本性能を徹底的に追及した鉄板バイブレーション。
ビギナーからエキスパートまで快適に扱うことができるスタンダードなルアーです。
シャローレンジからディープレンジまで、あらゆる状況に対応できる3サイズ展開で、シーバスゲーム攻略の幅が大きく広がります。

仕様【アクション】バイブレーション、【誕生日】2017/03/31種別シンキング全長(mm)55質量(g)13フック#12リングサイズ#2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26335026SD13-013ピンクバックオレンジベリー425678464-6424-36
1,390
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
26335044SD13-018ブラック&ブラック425678964-6424-41
1,390
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335017SD13-003コットンキャンディー425677464-6424-26
1,390
取扱い終了
返品不可
26335035SD13-017レッドヘッドパールOB425678864-6424-40
1,390
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする