曜日別特売

ルアー ESPADA 110 EP110シリーズ

ルアー ESPADA 110 EP110シリーズ - アムズデザインルアー ESPADA 110 EP110シリーズ - アムズデザインルアー ESPADA 110 EP110シリーズ - アムズデザインルアー ESPADA 110 EP110シリーズ - アムズデザインルアー ESPADA 110 EP110シリーズ - アムズデザインルアー ESPADA 110 EP110シリーズ - アムズデザインルアー ESPADA 110 EP110シリーズ - アムズデザインルアー ESPADA 110 EP110シリーズ - アムズデザイン

大型ベイトパターンに最適な3フック鉄板バイブ。
大型のベイトを補食している時や、ディープエリアで活躍してくれる3フック鉄板バイブ。
最大の特徴は他をよせつけない圧倒的な飛距離。
また誰が投げてもバランスを崩さず気持ちよく飛んでくれる飛行姿勢も強み。
3つの位置のアイは狙うレンジや流速・シーバスの反応など、状況にあわせて使い分ける。

仕様【アクション】バイブレーション、【誕生日】2015/11/30種別シンキング全長(mm)110質量(g)33フック#8リングサイズ#3内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26335060EP110-001アカキン425679064-6424-42
1,740
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335069EP110-002コットンキャンディー425679164-6424-43
1,740
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335078EP110-003玉彩425679264-6424-44
1,740
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
26335087EP110-004ピンクイワシ425679364-6424-45
1,740
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
26335105EP110-008ボラ425679764-6424-49
1,740
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
26335114EP110-009チャートシャイナー425679864-6424-50
1,740
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335130EP110-010マットチャート425679964-6424-51
1,740
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335139EP110-011ブラック&ブラック425680064-6424-52
1,740
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
26335096EP110-005イワシ425679464-6424-46
1,740
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする