曜日別特売

ルアー Spin Gulf neo SGシリーズ

ルアー Spin Gulf neo SGシリーズ - アムズデザインルアー Spin Gulf neo SGシリーズ - アムズデザインルアー Spin Gulf neo SGシリーズ - アムズデザインルアー Spin Gulf neo SGシリーズ - アムズデザイン

糸絡みを解消したスピンテールジグ。
Spin Gulfはフォール時に針絡みしやすいスピンテールの欠点を解消。
引き重り軽減のために小さめのブレードを採用し、プラグタックルでも使用可能です。
10m以上のディープレンジには30gを。
意外に攻められていない5m程度のセミディープレンジには20gを。

仕様【アクション】テイルスピン、【誕生日】2016/02/29種別シンキングブレードオリジナル#3リングサイズ#2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
タイプ
コード
フック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26335148SG30-106105(ボディ:55)3030 ブルピンイワシ4256808フロント:#10リア:#12
1,860
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335157SG30-109105(ボディ:55)3030 ブラックバックマジョーラ4256811フロント:#10リア:#12
1,860
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335166SG20-10695(ボディ:44)2020 ブルピンイワシ4256822#12
1,740
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335175SG20-10895(ボディ:44)2020 アカキンII4256824#12
1,740
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする