曜日別特売

ルアー SW 320V gaur SW320シリーズ

ルアー SW 320V gaur SW320シリーズ - アムズデザインルアー SW 320V gaur SW320シリーズ - アムズデザインルアー SW 320V gaur SW320シリーズ - アムズデザインルアー SW 320V gaur SW320シリーズ - アムズデザインルアー SW 320V gaur SW320シリーズ - アムズデザインルアー SW 320V gaur SW320シリーズ - アムズデザインルアー SW 320V gaur SW320シリーズ - アムズデザインルアー SW 320V gaur SW320シリーズ - アムズデザイン

深場を超スローリトリーブで攻略。
より遠くへ、より深く。
SW230V gaurのウエイトアップモデル。
テイルスピンの中では重量級の部類に入るモデルですが、一度投げれば軽快な使用感にその重量を忘れるほどです。
沖堤や港湾部といったディープエリアでも、快適な使用感を約束してくれます。
スロースピードでもしっかり回りフラッシングを放つブレードはシーバスのバイトを誘発します。

仕様【アクション】テイルスピン、【誕生日】2016/06/30種別シンキング全長(mm)105(ボディ:73)質量(g)32ブレードSTREAMVBLADEフック#10リングサイズ#2内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26335184SW320-001スクールイワシ425683164-6424-83
2,190
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335200SW320-003ゴールドラッシュ425683364-6424-85
2,190
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335209SW320-004プラチナラッシュ425683464-6424-86
2,190
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335218SW320-006マズメアプリコット425683664-6424-88
2,190
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335227SW320-007ガーデンフラワー425683764-6424-89
2,190
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
26335236SW320-009ミニギラ425683964-6424-91
2,190
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335245SW320-010バイオレットスコール425684064-6424-92
2,190
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335254SW320-011スターダストシャワー425684164-6424-93
2,190
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする