ルアー Santis 40 ST40シリーズ

ルアー Santis 40 ST40シリーズ - アムズデザインルアー Santis 40 ST40シリーズ - アムズデザインルアー Santis 40 ST40シリーズ - アムズデザインルアー Santis 40 ST40シリーズ - アムズデザインルアー Santis 40 ST40シリーズ - アムズデザインルアー Santis 40 ST40シリーズ - アムズデザインルアー Santis 40 ST40シリーズ - アムズデザインルアー Santis 40 ST40シリーズ - アムズデザイン

ただ巻きジグスプーン。
より遠く、より深く、広範囲を探ることを得意とするSantis 40。
ボディ全体が大きくなっていることにより水噛みが良くなり、より大ぶりなアクションでフラットフィッシュを誘います。
また、新形状のブレードを搭載することにより、重量級ながらも軽快な使用感になっています。
フラットフィッシュは勿論、様々な魚種に高い効果を上げ続けています。

仕様【アクション】ローリング+スラローム、【誕生日】2017/10/31種別シンキング全長(mm)76質量(g)40ブレードNEWimaBladeフックフロント:#10リア:#6リングサイズ#3内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26335358ST40-001ブルーチャートシャイナー425686964-6425-22
1,970
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335367ST40-002フラッシュピンク425687064-6425-23
1,970
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335376ST40-003チャートパールレッドベリー425687164-6425-24
1,970
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
26335385ST40-005イバラキキャンディー425687364-6425-26
1,970
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335394ST40-006玉彩425687464-6425-27
1,970
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335410ST40-007グリーンピンク425687564-6425-28
1,970
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335419ST40-008ブルーピンク425687664-6425-29
1,970
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
26335428ST40-010グローテイルボラ425687864-6425-31
1,970
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335437ST40-011マコイワシ425687964-6425-32
1,970
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335446ST40-012ピンクグローストライプ425688064-6425-33
1,970
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
26335455ST40-013ゴールドキャンディー425688164-6425-34
1,970
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
26335464ST40-014MAXフラッシュ425688264-6425-35
1,970
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
26335480ST40-015アカピン425688364-6425-36
1,970
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335489ST40-016マグマレインボー425688464-6425-37
1,970
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする