ルアー Santis 33 ST33シリーズ

ルアー Santis 33 ST33シリーズ - アムズデザインルアー Santis 33 ST33シリーズ - アムズデザインルアー Santis 33 ST33シリーズ - アムズデザインルアー Santis 33 ST33シリーズ - アムズデザインルアー Santis 33 ST33シリーズ - アムズデザインルアー Santis 33 ST33シリーズ - アムズデザインルアー Santis 33 ST33シリーズ - アムズデザイン

ただ巻きジグスプーン。
Santis 33はサーフをメインフィールドとしたブレード付きジグスプーン。
リトリーブだけで発生するローリング+スラロームアクションに加え、ブレードのフラッシング効果でターゲットの食性を刺激します。
スプーン形状により通常のメタルジグよりも低速に強く、フラットフィッシュの捕食ゾーンを的確にトレースできます。
加えて遠投性も折り紙つきなのです。

仕様【アクション】ローリング+スラローム、【誕生日】2016/10/31種別シンキング全長(mm)72質量(g)33ブレードSTREAMVBLADEフック#8リングサイズ#3内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26335498ST33-006玉彩425689064-6425-43
1,850
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
26335507ST33-007グリーンピンク425689164-6425-44
1,850
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335516ST33-008ブルーピンク425689264-6425-45
1,850
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335525ST33-009ピンクグローキャンディー425689364-6425-46
1,850
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335534ST33-010グローテイルボラ425689464-6425-47
1,850
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335550ST33-012ピンクグローストライプ425689664-6425-49
1,850
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335559ST33-013ゴールドキャンディー425689764-6425-50
1,850
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする