曜日別特売

ルアー GUN吉 7g GK7シリーズ

ルアー GUN吉 7g GK7シリーズ - アムズデザイン

高いポテンシャルを秘めたバーサタイルジグ。
岸壁ジギングに最適なメタルジグ。
フォールさせるとランダムにスライドアクションを起こす為、フォール時にバイトが多発します。
バーチカルジギングでも的確なアクションをジグに伝えることができ、青物のキャスティングはもちろん、最近ではヒラメのボトム攻略等万能型メタルジグとして様々な応用方法が開発されているほど、高いポテンシャルを秘めたバーサタイルジグなのです。

仕様【誕生日】2011/08/12全長(mm)45(アイ含む)質量(g)7タイプグリピンゴールドコード4256915フック伊勢尼7号アズワン品番64-6425-68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26335595GK7-105
830
829
912(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする