曜日別特売

ルアー 真鯛魂レンジセッター 3号 MR3シリーズ

ルアー 真鯛魂レンジセッター 3号 MR3シリーズ - アムズデザインルアー 真鯛魂レンジセッター 3号 MR3シリーズ - アムズデザインルアー 真鯛魂レンジセッター 3号 MR3シリーズ - アムズデザインルアー 真鯛魂レンジセッター 3号 MR3シリーズ - アムズデザインルアー 真鯛魂レンジセッター 3号 MR3シリーズ - アムズデザインルアー 真鯛魂レンジセッター 3号 MR3シリーズ - アムズデザインルアー 真鯛魂レンジセッター 3号 MR3シリーズ - アムズデザイン

imaの遊導式鯛カブラ。
リーダーを切らずにワンタッチでヘッドが交換できる遊動式鯛カブラ。
オモリと針が直結されていないため、エサの自由度が高く、魚に対して違和感なくアピールできます。
糸を切らずにヘッドを交換できるクイックセッターシステム。
これによりその時々のフィールドに合わせヘッドの号数やカラーをクイックにローテーションできるのです。

仕様【誕生日】2015/12/10質量(g)約11フックハヤブサ12/10号内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26335604MR3-001すけすけレッド425704164-6426-95
1,250
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335620MR3-003テーオーゴールド425704364-6426-97
1,250
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335629MR3-004魂虫425704464-6426-98
1,250
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335638MR3-005メタルグリーン425704564-6426-99
1,250
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335647MR3-006ほろ酔いグロー425704664-6427-01
1,250
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335656MR3-009北斗425704964-6427-04
1,250
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335665MR3-012魁ブルー425705264-6427-07
1,250
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする