曜日別特売

ルアー 真鯛魂レンジセッター 13号 MR13シリーズ

ルアー 真鯛魂レンジセッター 13号 MR13シリーズ - アムズデザインルアー 真鯛魂レンジセッター 13号 MR13シリーズ - アムズデザインルアー 真鯛魂レンジセッター 13号 MR13シリーズ - アムズデザインルアー 真鯛魂レンジセッター 13号 MR13シリーズ - アムズデザインルアー 真鯛魂レンジセッター 13号 MR13シリーズ - アムズデザインルアー 真鯛魂レンジセッター 13号 MR13シリーズ - アムズデザインルアー 真鯛魂レンジセッター 13号 MR13シリーズ - アムズデザインルアー 真鯛魂レンジセッター 13号 MR13シリーズ - アムズデザイン

imaの遊導式鯛カブラ。
リーダーを切らずにワンタッチでヘッドが交換できる遊動式鯛カブラ。
オモリと針が直結されていないため、エサの自由度が高く、魚に対して違和感なくアピールできます。
糸を切らずにヘッドを交換できるクイックセッターシステム。
これによりその時々のフィールドに合わせヘッドの号数やカラーをクイックにローテーションできるのです。

仕様【誕生日】2015/12/10質量(g)約49フックハヤブサ12/10号内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26335839MR13-001すけすけレッド425708964-6427-44
2,150
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335848MR13-002モヒカンオレンジ425709064-6427-45
2,150
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335857MR13-003テーオーゴールド425709164-6427-46
2,150
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
26335866MR13-004魂虫425709264-6427-47
2,150
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
26335875MR13-005メタルグリーン425709364-6427-48
2,150
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335884MR13-006ほろ酔いグロー425709464-6427-49
2,150
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335900MR13-007ピンクイワシ425709564-6427-50
2,150
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
26335909MR13-008K-5れいんぼー425709664-6427-51
2,150
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
26335918MR13-010ヤンキークマノミ425709864-6427-53
2,150
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする