アムズデザイン
ima LURECASE 3010NDM ima C-LCシリーズ
定番ルアーケース。
ルアーをちょうどよく収納できるケース。
仕切り板は使いやすいように取り外し可能です。
材質
ボディ:ポリプロピレン、留具:ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×40×145
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26335970
C-LC002
navy
4257242
64-6427-93
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335979
C-LC003
lime
4257243
64-6427-94
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください