抗ウイルスVBおしぼり MARU 400本入
使いきりのおしぼりなので衛生的。コロンと可愛らしいサイズの「あなたのためだけに用意されたおしぼり」という事を演出できます。
パッケージには、雲竜と呼ばれる和紙を用い、日本らしい和の雰囲気と上品さを併せ持つ佇まいです。
特許取得のVB配合による抗ウイルス・抗菌おしぼりです。おしぼり上のウイルスの活動を従来より99.9%以上抑制します。
使用後は洗濯しタオルとして再利用も可能です(
洗濯によりVBの効果はなくなります)
仕様【たたみ方】ロールタイプ
成分水、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、VB
材質綿100%
寸法(mm)【原紙】約250×250
質量(g)【原反】約10/単品
品質保持期間約1年
内容量1箱(400本)