ソーラーキング90

ソーラーキング90 グリーンクロス

新しい発光パターンで視認性が向上しています。
チップLED採用+レンズ効果で明るさアップしました。
明るさに強弱をつけることで注意喚起力アップしました。
工事

仕様【無日照動作】約14日間(夜間のみ発光) 材質透明部分:PC/本体:PP 幅(mm)90 寸法(mm)90×210(差込部Φ39.7) 赤/青緑 高さ(mm)210 質量(g)210 径(Φmm)39.7 奥行(mm)65 商品番号217-0676 使用電池太陽電池(単結晶) 電源タイプソーラー式 アズワン品番64-6551-45 LED使用数(個)赤×4個/青緑×2個 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26339628 1107120131
6,329
5,998
6,598 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする